Schneider Electric - Blanking cover, nickel metallic, D-Life - MEG4075-6050

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Blanking cover, nickel metallic, D-Life

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Cubierta ciega

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG4075-6050

Ref.Sonepar

1202221

EAN

4042811196936

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Cubierta ciega

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Gris

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

0

Conexiones aisladas:

no

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

73 mm

Altura del dispositivo:

73 mm

Profundidad del dispositivo:

31 mm

Schneider Electric La gama D-Life placa de cubierta ciega MEG4075-6050 es un marco portante con Tapa en color níquel. Esta placa ciega pertenece al grupo estético System Design. El modo de fijación del dispositivo es mediante tornillo. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. Mide 71 mm de ancho y 17 mm de alto. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. Al ser de material metálico, esta placa de cubierta ciega es bastante fiable y resistente. Y es libre de mercurio y metal pesado, que cuida el medio ambiente y su salud como siempre. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric