Schneider Electric - Bloque acoplamiento interruptor ACTI9-I

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Otros

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9A27008

Ref.Sonepar

193666

EAN

3606480324819

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Otros

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

sí

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Este accesorio Acti9 es un mecanismo de palanca rotativa para dispositivos modulares con instalación de montaje frontal o lateral. Está dedicado a iID, iSW-NA, 2P o 3P o 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). Evita que se abra la puerta cuando el dispositivo está en la posición de cerrado (I/ON). El mecanismo de control está montado en el dispositivo. La palanca giratoria está fijada en la parte frontal o lateral del gabinete. Es un conjunto de 1 dispositivo. El material es un termoplástico autodegradable desarrollado especialmente por Schneider Electric. El grado de protección del botón giratorio es IP55.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric