Schneider Electric - Bloque base polo principal 20A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque base polo principal 20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VZN20

Ref.Sonepar

282413

EAN

3389110760033

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

16 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Módulo suplementario TeSys Mini Vario con polo principal de 20 A/690 V, para interruptores en carga Mini Vario. Para usar con cuerpos de interruptor VN20. Se puede conectar un máximo de 2 módulos VZN20 adicionales al cuerpo de interruptor. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric