Fin de vida

Schneider Electric - Bloque conexión G NS-INS250 cables superior - 04066

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque conexión G NS-INS250 cables superior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector/separador

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04066

Ref.Sonepar

55817

EAN

3303430040668

Modelo:

Conector/separador

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Material:

Metal

Color:

Negro

Número RAL:

7016

Bloque de conexión para llegada de cables NSX-INS250 (cables parte superior) - Accesorio de conexión - Juego de 1 - 1,36kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric