Fin de vida

Schneider Electric - Bloque conexión NS250 horizontal al POWERCLIP - 04060

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque conexión NS250 horizontal al POWERCLIP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector/separador

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04060

Ref.Sonepar

47736

EAN

3303430040606

Modelo:

Conector/separador

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Material:

Metal

Color:

Negro

Número RAL:

7016

Bloque prefabricado para montaje horizontal de NSX250 al Powerclip - IPxx B - Accesorio de distribución de corriente - Con conexión - 4 Polos - 250A - Juego de 1 - 1,18kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric