Schneider Electric - Bloque contacto artificial ZBE diámetro 22

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque contacto artificial ZBE diámetro 22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio mecánico - Bloque de contacto simulado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBE000

Ref.Sonepar

874798

EAN

3389110516845

Tipo de accesorio mecánico:

Bloque de contacto simulado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este bloque de contactos artificial Harmony ZB utiliza terminales PCB. Este bloque de contacto está diseñado como una carcasa de bloque de contacto artificial sin pines. Se instala y conecta fácilmente al bloque de transformadores Harmony XB4 y XB5 para bloque de luces con LED integral con conexiones PCB simples. Protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos activos gracias a su índice de protección IP20. Una resistencia de 1 millón de ciclos por debajo de la carga de 6A permite menos mantenimiento y daños en su instalación. Tiene un esquema de colores claro para los tipos de bloque de contactos NO y NC. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric