Schneider Electric - Bloque contacto auxiliar 1 NA/1 NC frontal

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LADN11

Ref.Sonepar

761590

EAN

3389110383836

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Bloque de contactos auxiliares instantáneos TeSys D, para contactores LC1D, LC1F y relés de control CAD. Dispone de contactos 1NO+1NC (NC certificado espejo) con capacidad de hasta 10A/690V AC, terminales de tornillo. El montaje frontal es con clip, con una alta fiabilidad y durabilidad. Certificado por múltiples normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumple con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric