Schneider Electric - Bloque contacto auxiliar 1 NA/1 NC frontal - LADN11G

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LADN11G

Ref.Sonepar

769480

EAN

3389110383843

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

TeSys D, Bloque de contactos aux, 1NO+1NC, conexión por tornillo. Gama de producto: TeSys D, TeSys F - gama: TeSys - tipo de producto o componente: bloque de contacto auxiliar - compatibilidad de la gama: TeSys D LC1D conector, TeSys D LC1DT conector - composición de polos de contacto: 1 a + 1 NC - conexiones - terminales: terminales de fijación por tornillo 1 cable 1...2,5 mm² - tipo de cable: Flexible - con extremo de cable, terminales de fijación por tornillo 1 cable 1...2,5 mm² - tipo de cable: Flexible - sin extremo de cable, terminales de fijación por tornillo 1 cable 1...2,5 mm² - tipo de cable: sólido - con extremo de cable, terminales de fijación por tornillo 1 cable 1...2,5 mm² - tipo de cable: sólido - sin extremo de cable, terminales de fijación por tornillo 2 cable 1...2,5 mm² - tipo de cable: Flexible - con extremo de cable, terminales de fijación por tornillo 2 cable 1...2,5 mm² - tipo de cable: Flexible - sin extremo de cable, terminales de fijación por tornillo 2 cable 1...2,5 mm² - tipo de cable: sólido - con extremo de cable, terminales de fijación por tornillo 2 cable 1...2,5 mm² - tipo de cable: sólido - sin extremo de cable. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric