Schneider Electric - Bloque contacto auxiliar 1 NA/1 NC lateral

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LAD8N11

Ref.Sonepar

771093

EAN

3389110384673

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Bloque de contacto auxiliar instantáneo TeSys Deca, para contactores LC.D y relés de control CAD solamente con bobinas de CA. Proporciona contactos 1NO+1NC (certificado para espejo NC) con clasificación de hasta 10A 690V CA, conexión por borne atornillado. El montaje lateral clip proporciona una alta fiabilidad y durabilidad. Certificación de múltiples estándares (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformidad con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric