Schneider Electric - Bloque contacto auxiliar 2 NA frontal

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LADN20

Ref.Sonepar

761607

EAN

3389110383881

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Bloque de contactos auxiliares instantáneos TeSys D, para contactores LC1D, LC1F y relés de control CAD. Proporciona 2 contactos NA con capacidad de hasta 10A/690V AC, conexión por bornes de tornillo. Montaje frontal con clip, procura una alta fiabilidad y durabilidad. Certificado por múltiples normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumple con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric