Schneider Electric - Bloque contacto auxiliar 2 NA lateral

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LAD8N20

Ref.Sonepar

771094

EAN

3389110384710

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Bloque de contacto auxiliar instantáneo TeSys Deca, para contactores LC.D y relés de control CAD solamente con bobinas de CA. Proporciona contactos 2NO con un rango de hasta 10A 690V CA, conexión mediante terminales con tornillo de presión. El montaje lateral clip proporciona una alta fiabilidad y durabilidad. Certificación de múltiples estándares (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformidad con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric