Schneider Electric - Bloque contacto auxiliar 3 NA/1 NC frontal

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 3

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LADN31

Ref.Sonepar

761624

EAN

3389110384178

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

3

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

bloque de contacto auxiliar instantáneo TeSys D para contactores LC1D, LC1F y relés de control CAD. Proporciona contactos 3NO+1NC (certificado para espejo NC) con clasificación de hasta 10A/690V CA, conexión por borne atornillado. El montaje frontal a presión, proporciona gran fiabilidad y durabilidad. Certificación de múltiples estándares (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformidad con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric