Schneider Electric - Bloque contacto auxiliar 3 NA/1 NC frontal

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 3

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LADN31P

Ref.Sonepar

769503

EAN

3389110384307

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

3

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

bloque de contactos auxiliar instantáneo TeSys D, para contactores de 4 polos LC1D, LC1DT (= 80 A AC-1). Proporciona contactos 3NO+1NC (certificados por espejo NC) con clasificación de hasta 10A 690V CA, conexión por terminales con abrazaderas de tornillo, con referencias de terminal que cumplen con EN 50012. Con un montaje frontal a presión, ofrece una alta fiabilidad y durabilidad. Certificación de múltiples estándares (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), compatible con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric