Schneider Electric - Bloque contacto auxiliar TESYS E 2 NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 2
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 8 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LAEN02
Ref.Sonepar
272446
EAN
3606480325274
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
8 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Fijación delantera
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


