Schneider Electric - Bloque contacto con borne 1 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque contacto con borne 1 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9001KA3

Ref.Sonepar

193401

EAN

785901880028

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este bloque de contacto es un componente independiente del rango de unidades de control y señalización, Harmony 9001K / 9001SK diámetro 30mm. Es compatible con los pulsadores e interruptores Harmony 9001K o 9001SK. Utiliza terminales de borne atornillado y tiene 1 contacto NC. Este bloque de contactos permite reemplazar y configurar sus pulsadores y selectores de forma rápida y sencilla. Cuenta con funcionamiento de contacto estándar. Su índice de protección es IP20, lo que protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos en directo. Pesa 23g. Está en la lista de UL y cuenta con la certificación CSA, la declaración de conformidad CE y cumple con RoHS.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric