Schneider Electric - Bloque contacto con borne cierre anticipado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque contacto con borne cierre anticipado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9001KA6

Ref.Sonepar

110745

EAN

785901849773

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque contacto botón de control, 9,001, K Ø 30, 1 NA terminales protegidos. Gama de producto: Harmony 9001K - tipo de producto o componente: bloque de contacto con terminales protegidos - nombre corto del dispositivo: 9001K. Beneficios: Progress with confidence, Designed for industry, this robust range is designed for applications requiring a high resistance to corrosion. Aplicaciones: - Petrochemical, Metallurgy, Mining, Oil and Gas, Wastewater Treatment, Automotive.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric