Schneider Electric - Bloque contacto con borne hermético 1 NA/NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque contacto con borne hermético 1 NA/NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9001KA43

Ref.Sonepar

450980

EAN

3389118042575

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este producto forma parte de la gama Harmony 9001K, una oferta de interruptores, interruptores y luces piloto metálicas de Ø 30 mm. Este bloque de contacto es un accesorio para pulsador Ø 30 mm Tiene 1 contacto CO con la operación de lectura lógica de apertura positiva. Es un bloque de contactos con una tensión nominal de 600 V CA y una corriente térmica de aire libre convencional de 10 A. Su claro color de cubierta permite a los usuarios identificarlo visualmente a distancia. Se suministra con terminales de abrazadera de tornillo. Los contactos están hechos de aleación de plata. Es ideal para aplicaciones petroquímicas, metalúrgicas, mineras, petroleras y de gas. También es adecuado para aplicaciones de automoción, agua y tratamiento de aguas residuales. Este producto está certificado por NEMA y UL 508. Cumple en EN/IEC 60947-5-4 los estándares JIS C 852, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1 y JIS C 4520. Este producto es compatible con pulsadores y conmutadores Harmony 9001K. Una amplia gama de pulsadores iluminados, luces piloto, botones de parada de emergencia, interruptores de selección, controles joystick y accesorios que se ajustan a tus necesidades. La gama modular de señalización y control de metal Ø 30mm proporciona soluciones fiables y robustas para una amplia gama de aplicaciones industriales exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric