Schneider Electric - Bloque contacto estándar contacto abierto sobre placa - ZENL1111

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZENL1111

Ref.Sonepar

21179

EAN

3389110115079

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Fijación de suelo

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este bloque de contactos único Harmony XAL utiliza bornes de tornillo y tiene 1 contacto NA. Es compatible con unidades de mando y señalización Harmony XB5 de 22 mm y estaciones de control XAPS. Este bloque de contactos permite reemplazar y configurar tus pulsadores y selectores de forma rápida y sencilla. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsadores y selectores completos XB5 y estaciones de control XAPS y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Protege a los operadores del contacto inadvertido con circuitos energizados gracias a su grado de protección IP20. El diseño modular simple facilita el servicio, la modificación y la adaptación de máquinas después de la instalación por parte de personal no especializado. Su alta resistencia, de 1 millón de ciclos de maniobra, reduce el mantenimiento y los daños en tu instalación. Los bornes de conexión de tornillo aseguran una alta resistencia a las vibraciones, lo que lo convierte en un producto adecuado para su instalación en máquinas expuestas a grandes impactos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric