Schneider Electric - Bloque contacto estándar doble 2 NC tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Número de contactos de inversión:
0Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 ATipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscadaEspecificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 2
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBE204
Ref.Sonepar
62722
EAN
3389110119206
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Montaje superior
Método de montaje:
Fijación delantera
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


