Schneider Electric - Bloque contacto estándar simple 1 NA tornillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1
Ver las opciones disponibles0

N° contactos normalmente cerrados:

0
Ver las opciones disponibles1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBE101

Ref.Sonepar

21067

EAN

3389110089479

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este bloque de contactos único Harmony ZB utiliza bornes de tornillo. Este bloque de contactos permite reemplazar y configurar tus pulsadores y selectores de forma rápida y sencilla. Se instala o sustituye fácilmente en unidades de pulsadores y selectores completos XB4 o XB5 mediante clip y se conecta a los circuitos de control mediante bornes de tornillo simples. Protege a los operadores del contacto inadvertido con circuitos energizados gracias a su grado de protección IP20. Su alta resistencia, de 1 millón de ciclos de maniobra con una carga de 6 A, reduce el mantenimiento y los daños en tu instalación. Tiene un esquema de colores claro. Los bornes de conexión de tornillo aseguran una alta resistencia a las vibraciones, lo que lo convierte en un producto adecuado para su instalación en máquinas expuestas a grandes impactos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric