Schneider Electric - Bloque contacto supervisión 1 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0
Ver las opciones disponibles1

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBE302

Ref.Sonepar

898617

EAN

3606482035027

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este producto forma parte de la gama Harmony XB4 y XB5, una oferta de pulsadores, interruptores y luces piloto de Ø 22 mm. Es un bloque de contacto único con contacto de aleación de plata. Se utiliza únicamente en combinación con un pulsador de parada de emergencia y no es compatible con otros pulsadores. Incluye 1 contacto de monitorado NC con funcionamiento de apertura lenta. El contacto NC se abre cuando se activa la parada de emergencia. La función de monitoreo activa la parada de emergencia debido a una instalación incorrecta. Incluye certificación CE, CCC, UKCA, EAC, UL y CSA. Este contacto de supervisión es compatible para paradas de emergencia tanto en la gama XB4 como en la XB5. Se conecta a los circuitos de control con simples conexiones con abrazaderas de tornillo. La gama Harmony XB4 y XB5 ofrece funciones innovadoras para un uso sencillo y eficiente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric