Schneider Electric - Bloque contacto temperatura R-0,1-3S resorte

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Retardo de tiempo desactivado

  • Configuración de la hora desde/hasta - 0.1...3 s

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LADR03

Ref.Sonepar

769509

EAN

3389110821642

Función de conmutación:

Retardo de tiempo desactivado

Configuración de la hora desde/hasta:

0.1...3 s

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Principio activo:

Electrónico

TeSys D, Bloque de contactos temporizados, 1 NO+1 NC conexión por resorte. Gama de producto: relés de control TeSys D, TeSys D - gama: TeSys - tipo de producto o componente: bloque de contactos auxiliares temporizados - composición de polos de contacto: 1 a + 1 NC - conexiones - terminales: termin. Resorte 2 cable 2,5 mm² - tipo de cable: Flexible - sin extremo de cable, termin. Resorte 2 cable 2,5 mm² - tipo de cable: sólido - sin extremo de cable. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric