Schneider Electric - Bloque contacto temperatura R-10-180S

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Retardo de tiempo desactivado

  • Configuración de la hora desde/hasta - 10...180 s

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LADR4

Ref.Sonepar

761770

EAN

3389110386233

Función de conmutación:

Retardo de tiempo desactivado

Configuración de la hora desde/hasta:

10...180 s

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Principio activo:

Electrónico

TeSys D - Bloque de contactos auxiliares de temporización para contactores LC1D, LC1F y relés de control CAD. Proporciona contactos 1NA+1NC con una capacidad nominal de hasta 10 A 690 V CA, un rango de ajuste para retardo de desconexión de 10-180 s, conexión mediante terminales con tornillo de presión. El montaje frontal a presión, proporciona gran fiabilidad y durabilidad. Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumplimiento de Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric