Schneider Electric - Bloque contacto temperatura T-1-30S

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Funcionamiento retardado

  • Configuración de la hora desde/hasta - 1...30 s

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LADS2

Ref.Sonepar

761643

EAN

3389110386103

Función de conmutación:

Funcionamiento retardado

Configuración de la hora desde/hasta:

1...30 s

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Principio activo:

Electrónico

TeSys D - Bloque de contactos auxiliares de temporización para contactores LC1D, LC1F y relés de control CAD. Proporciona contactos 1NO+1NC con clasificación de hasta 10A 690V CA, rango de ajuste de retardo de apagado 1-30s, conexión por terminales de borne atornillado. Se garantiza un retraso de 40 ms entre la apertura del contacto NC y el cierre del contacto NO. El montaje frontal a presión, proporciona gran fiabilidad y durabilidad. Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumplimiento de Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric