Schneider Electric - Bloque corte interruptor automático protección base sin amperímetro - 33504
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 4
Intensidad permanente nominal Iu - 3200 A
Intensidad nominal de interruptor - 3200 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 252...3200 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33504
Ref.Sonepar
37946
EAN
3303430335047
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
3200 A
Intensidad nominal de interruptor:
3200 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
252...3200 A
Temporizador de accionamiento:
Sin retardo
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
378...32000 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
53.6 mm
Altura:
199.5 mm
Profundidad:
67.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


