Schneider Electric - Bloque Corte NS1250N 3 P 1250 Fijo Manual - C125N3FM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 1250 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Pérdida de potencia - 132 W
Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C125N3FM
Ref.Sonepar
1164394
EAN
3606482098152
Intensidad permanente nominal Iu:
1250 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Pérdida de potencia:
132 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Dispositivo completo con unidad de protección:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


