Schneider Electric - BLOQUE CORTE NS630BN 3P 630A EXTRAÍBLE MANUAL - C063N3WM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - BLOQUE CORTE NS630BN 3P 630A EXTRAÍBLE MANUAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 630 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Pérdida de potencia - 57 W

  • Construcción de dispositivo - Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C063N3WM

Ref.Sonepar

1072481

EAN

3606482098442

Intensidad permanente nominal Iu:

630 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Pérdida de potencia:

57 W

Construcción de dispositivo:

Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Conexión a través de parte de chasis separada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Bloque Corte NS630bN 3 P 630A Extraíble Manual

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric