Schneider Electric - Bloque de acoplamiento al interruptor C60/120 y NC45/100/125 negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de acoplamiento al interruptor C60/120 y NC45/100/125 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con ampliación del eje - no

  • Con interbloqueo de puertas - sí

  • Bloqueable - sí

  • Con tirador rojo/amarillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27046

Ref.Sonepar

10550

EAN

3303430270461

Con ampliación del eje:

no

Con interbloqueo de puertas:

sí

Bloqueable:

sí

Con tirador rojo/amarillo:

no

Bloque de acoplamiento al interruptor C60/120 y NC45/100/125, negro. tipo de producto o componente: mecanismo de maneta giratoria - tipo de accesorio/componente: accesorios de control. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: El interruptor automático C60 es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos de alimentación de motores en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Calidad sin límites. El interruptor automático C120, que procede directamente del C60, es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: Calidad sin límites. El interruptor automático C60 es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.... Beneficios: Calidad sin límites. El interruptor automático C120, que procede directamente del C60, es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: Descubre el nuevo interruptor automáticos de carril DIN iC60Acti9 hasta 40A.. La nueva referencia en el campo de la distribución terminal. Fácil de seleccionar e instalar con conexiones robustas y terminales ergonómicos y seguros (dos veces el par de apriete estándar). Respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%.... Aplicaciones: Distribución terminal en baja tensión.., Protección de circuitos eléctricos en todo los edificios comerciales e industriales, Todas las aplicaciones, en especial la de redes y entornos contaminados, Protección de cuadros de motores, Protección de circuitos de corriente DC.. Beneficios: La protección eléctrica multiestándar, Disponible en todo el mundo: La paz de la mente, Rail de montaje DIN: Simplicidad, Numerosos productos para adjuntar: Flexibilidad, Pequeño tamaño, ahorro de espacio: Productividad.. Aplicaciones: Las aplicaciones que requieren protección de circuitos derivados (UL 489, UL 489A), aplicaciones que permiten protectores suplementarios (UL 1077): .., Controles industriales y automatización, Equipos de comunicación, las computadoras, Equipo médico, etc.. Beneficios: La solución se encuentra en el cuadro de distribución. Amplia gama según la norma DIN: Sencillez. Diseño de producto coherente: Tranquilidad. Innovaciones al servicio de la solidez: Productividad. Numerosas asociaciones de productos simplemente enganchándolos: Flexibilidad.. Aplicaciones: Control y mando de circuitos eléctricos en todos los edificios industriales y terciarios.. Beneficios: •Multistandard: oferta internacional en todo el mundo. •Fiabilidad: rotura garantizada de corriente continua a la mejor protección anti-incendios. •Productividad: accesorios y auxiliares comunes para C60 C60 CA y CC.... Aplicaciones: •Protección de circuitos eléctricos con una alimentación de CC. •Fuente de alimentación: automatizaciones industriales, circuito auxiliar para subestaciones de media tensión, carga de la batería y el SAI, la seguridad del sistema eléctrico, las telecomunicaciones. •Transporte: ferrocarril, vehículo eléctrico, azul marino. •La generación de electricidad: fotovoltaica, eólica, nuclear..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric