Schneider Electric - Bloque de combinación gv2 ATV32

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de combinación gv2 ATV32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para varios polos - 3

  • Modelo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV2AF5

Ref.Sonepar

321869

EAN

3606481309389

Apto para varios polos:

3

Modelo:

Otros

Accesorio unión potencia gv2ATV320. Gama: Linergy - Nombre del producto: FT - tipo de producto o componente: bloque de combinación - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de conexión - compatibilidad de gama: TeSys - D, TeSys : GV2. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: La protección total concentrada en un solo producto. Compactos y sencillos de seleccionar, los disyuntores de motor TeSys GV2 sólo tienen 45mm de ancho y se dividen según su nivel de características y funciones: tipo de control, capacidad de corte, protección del motor y accesorios.... Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc.:, Control y protección de motores, de acuerdo con las normas IEC 947-2 e IEC 947-4-1., Fácil de insertar en cualquier configuración gracias a la fijación por tornillo o por enganche en perfiles de montaje.. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Linergy FM. • Rápida repartición con 54 puntos de conexionado. • Máxima flexibilidad para equilibrar las fases. • Apriete garantizado en el tiempo, gracias al sistema de borna-resorte.. Linergy FH. • Todas las longitudes disponibles (hasta 1m). • Peines compatibles con auxiliares. • Disponibles hasta 100A.. Linergy FC. • Sistema de conexionado rápido, compacto y aislado, dedicado exclusivamente para Compact NSX e INS hasta 250A. • Solución para 3 aparatos de 4p, o 4 aparatos de 3p. • Conexión fiable gracias al sistema de tuerca con auto-rotura a par de apriete.. Linergy FT. • Fácil instalación. • Conexiones fiables para aparamenta GV2 y GV3. • Hasta 63A.. Aplicaciones: Diseñado para utilizarse dentro de envolventes funcionales y universales: • Envolventes Prisma P y PHevol hasta 4000A. • Prisma G Cofrets y armarios murales y sobre suelo hasta 630A. • Prisma Pack Cofrets hasta 160A. • Envolventes Spacial SF, SM.. * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439.. Beneficios: para proteger los equipos de voltaje bajo contra cortocircuitos que pueden causar daño importante a sus instalaciones y generar riesgo para los equipos y el personal, así como una merma significativa en la producción.... Aplicaciones: Están adaptados especialmente para instalaciones eléctricas, ya sea para distribución, control o arrancadores de motor....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric