Schneider Electric - Bloque de contacto auxiliar lateral izquierdo 2NA - GVAD1010A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GVAD1010A
Ref.Sonepar
19433
EAN
8499211229379
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3.3 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Montaje superior
Método de montaje:
Montaje lateral
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


