Schneider Electric - Bloque de Contacto Auxiliar TeSys K 1NA + 1NC Precableado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de Contacto Auxiliar TeSys K 1NA + 1NC Precableado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Funcionamiento retardado

  • Configuración de la hora desde/hasta - 1...30 s

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA2KT2E

Ref.Sonepar

1057671

EAN

3389110230048

Función de conmutación:

Funcionamiento retardado

Configuración de la hora desde/hasta:

1...30 s

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Principio activo:

Electrónico

Bloque de contactos electrónicos con retardo TeSys K para contactores LC. K, LP. K y CA. K. Proporciona 1 contacto C/A con una especificación de hasta 2 A/ 240 V CA, con una gama de regulaciones de retardo de 1-30 s. Para uso con contactores con bobinas de 24-48 V CA/CC (B7 a E7, BD a ED). Montaje frontal a presión, conexiones mediante cables conectados al contactor. Cumple la normativa RoHS/REACh.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric