Schneider Electric - Bloque de Contacto Auxiliar TeSys K 3NO + 1NC Terminales de Resorte de montaje Frontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 3
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LA1KN313
Ref.Sonepar
1292766
EAN
3389110243871
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
3
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
10 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Modelo:
Montaje superior
Método de montaje:
Fijación delantera
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


