Schneider Electric - Bloque de contacto dorado 1 NC entornos de polvo para cabeza diámetro 22 conexión tornillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de contacto dorado 1 NC entornos de polvo para cabeza diámetro 22 conexión tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0
Ver las opciones disponibles1

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBE1026P

Ref.Sonepar

117556

EAN

3389110862843

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este bloque de contactos único Harmony ZB para contactos de conmutación de baja potencia y entornos con polvo utiliza terminales de abrazadera de tornillo. Es compatible con las unidades de control y señalización Harmony XB4 y XB5. Este bloque de contactos, utilizado para contactos de conmutación de baja potencia, permite un reemplazo y una configuración rápidos y sencillos de productos específicos de control y señalización. Se instala y reemplaza fácilmente en las unidades de control y señalización XB4 y XB5 y se conecta a circuitos de control con conexiones simples de abrazadera de tornillo. Se puede utilizar en entornos polvorientos y ayuda a proteger a los operadores de contactos inesperados con circuitos activos gracias a su índice de protección IP69K. Una resistencia de 1 millón de ciclos por debajo de la carga de 6A permite menos mantenimiento y daños en su instalación. Tiene un esquema de colores claro para los tipos de bloque de contactos NO y NC. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric