Schneider Electric - Bloque de contacto para cabeza diámetro 16 1 NA conexión fastón

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 1.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB6E1B

Ref.Sonepar

21052

EAN

3389110775266

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1.5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este Harmony ZB6E1B es un bloque de contactos único para cabezal, con 1 terminal Faston NA. Forma parte de la gama de pulsadores, selectores y pilotos monolíticos de plástico Harmony XB6, de 16 mm de diámetro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric