Schneider Electric - Bloque de contacto ruptura lenta 1 NA montaje frontal centros 30/40mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de contacto ruptura lenta 1 NA montaje frontal centros 30/40mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XENC1111

Ref.Sonepar

249846

EAN

3389110643008

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque contacto ruptura lenta, 1 NA, montaje frontal, centros de 30 o 40mm. Gama de producto: Harmony XAC - tipo de producto o componente: bloque de contacto - nombre de componente: XENC - tipo de circuito eléctrico: circuito de control - aplicación de bloque contactos: velocidad única - tipo de bloque de contactos: único - tipo de operador: retorno de resorte - Compatibilidad del producto: XACB, XACM - enclavamiento mecánico: sin - tipos y composición de contactos: 1 NA - montaje del bloque: montaje frontal - funcionamiento de contacto: rupt. Lenta.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric