Schneider Electric - Bloque de contacto ruptura lenta 2 NC montaje de base - XACS104

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XACS104

Ref.Sonepar

20267

EAN

3389110645279

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este Harmony XACS104 es un bloque de contacto de retorno resorte - 2 NC - montaje de base. Forma parte de la gama de estaciones de control en suspensión Harmony XAC para unidades de señalización de plástico de 22 mm de diámetro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric