Schneider Electric - Bloque de contacto XB4 AEx 1NC 415V montaje frontal - ZBE101GEX

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de contacto XB4 AEx 1NC 415V montaje frontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 1.9 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBE101GEX

Ref.Sonepar

911195

EAN

3606489486112

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1.9 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque de contacto XB4 AEx 1NC 415V montaje frontal

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric