Schneider Electric - Bloque de contactos auxiliares 1 NA+1 NC terminal push-in L1/R1 montaje lateral

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de contactos auxiliares 1 NA+1 NC terminal push-in L1/R1 montaje lateral

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LAG8N203

Ref.Sonepar

880559

EAN

3606481916334

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Estos accesorios son un bloque de contacto auxiliar 2 NA para contactores TeSys Giga. Altamente confiable y adecuado para 17V 1mA para enfrentar aplicaciones de control específicas más exigentes Está diseñado para ser montado de lado por terminales de resorte. Proporciona protección IP20 de acuerdo con IEC 60529. Puede cubrir de -25°C a 60°C de funcionamiento a temperatura ambiente, sin disminuir hasta 3.000 m de altitud. Cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric