Fin de vida

Schneider Electric - Bloque de contactos auxiliares 2NA montaje frontal

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de contactos auxiliares 2NA montaje frontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA1KN20A

Ref.Sonepar

19527

EAN

8499212586983

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

SCHN LA1KN20A "CONTACTO AUX. INST. 2""NA"""

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric