Schneider Electric - Bloque de contactos auxiliares 2NA terminal abrazadera frontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LADN20A
Ref.Sonepar
19591
EAN
3606487541721
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
10 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Modelo:
Montaje superior
Método de montaje:
Fijación delantera
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


