Schneider Electric - Bloque de corte NSX100F 36kA AC 3P3R 100A MA - C10F3MA100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 600...1400 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - no
Técnica de desconexión - Magnético
Tensión de funcionamiento nominal - 690...690 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C10F3MA100
Ref.Sonepar
759947
EAN
3606481997661
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
600...1400 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Pérdida de potencia:
15.6 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Otros
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
36 kA
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
161 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


