Schneider Electric - Bloque de corte NSX100F 36kA AC 3P3R 32A TMD - C10F3TM032

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de corte NSX100F 36kA AC 3P3R 32A TMD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 32 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 22.4...32 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 400...400 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C10F3TM032

Ref.Sonepar

759934

EAN

3606481997012

Intensidad permanente nominal Iu:

32 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

22.4...32 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

400...400 A

Pérdida de potencia:

12.09 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Este ComPacT NSX100F es un interruptor automático fijo completo de 3 polos 3 relés diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte. Es una opción óptima para todas las aplicaciones estándar y específicas. El poder de corte (lcu) es de 36 kA rms a 415 V CA 50/60Hz. La tensión de funcionamiento es 690VAC 50 / 60Hz. Este producto incorpora una unidad de control magnetotérmica (TMD) de calibre 32 A. La unidad de control TMD proporciona una protección de sobrecarga térmica regulable y una protección magnética fija. Esta versión de 3 polos (105 mm x 161 mm x 86 mm) viene con una variedad de funciones y accesorios opcionales. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947), CCC, EAC y especificaciones marinas. ComPacT NSX100F es parte de la arquitectura Schneider Electric EcoStruxure Power.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric