Schneider Electric - Bloque de corte NSX100H 70kA AC 4P4R 40A 4.2 - C10H44V040

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de corte NSX100H 70kA AC 4P4R 40A 4.2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 40 A

  • Intervalo de tensión nominal - 440...440 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 18...40 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 27...400 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C10H44V040

Ref.Sonepar

852124

EAN

3606481993731

Intensidad permanente nominal Iu:

40 A

Intervalo de tensión nominal:

440...440 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

18...40 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

27...400 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

600...600 A

Pérdida de potencia:

22.3 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Este ComPacT NSX100H es un interruptor automático fijo completo de 4 polos 4 relés diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte. Es una opción óptima para todas las aplicaciones estándar y específicas. El poder de corte (lcu) es de 70 kA rms a 415 V CA 50/60Hz. La tensión de funcionamiento es 440VAC 50 / 60Hz. Este producto incorpora una unidad de control electrónica MicroLogic Vigi 4.2 de 40 A, con una protección de fuga a tierra regulable integrada. La unidad de control MicroLogic Vigi 4.2 proporciona protecciones regulables de largo y corto retardo, y una protección instantánea fija. Esta versión de 4 polos (140 mm x 161 mm x 86 mm) se suministra con una amplia variedad de funciones y accesorios opcionales. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947), CCC, EAC y especificaciones marinas. ComPacT NSX100H es parte de la arquitectura Schneider Electric EcoStruxure Power.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric