Schneider Electric - Bloque de corte NSX100HB2 100kA AC 4P 100A TMD - C10W4TM100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 100 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 70...100 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 800...800 A
Pérdida de potencia - 35.2 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C10W4TM100
Ref.Sonepar
759178
EAN
3606482002319
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
70...100 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
800...800 A
Pérdida de potencia:
35.2 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


