Schneider Electric - Bloque de corte NSX100S 100kA DC 3P 100A - C10S3D

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de corte NSX100S 100kA DC 3P 100A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 100 A

  • Intervalo de tensión nominal - 750...750 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0...0 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0...0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C10S3D

Ref.Sonepar

846177

EAN

3606481994783

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Intervalo de tensión nominal:

750...750 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

100 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0...0 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

0...0 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

0...0 A

Pérdida de potencia:

14.1 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP3X

Este es un bloque de corte de 3 polos para el interruptor automático ComPacT NSX 100S DC, diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte. Es una opción óptima para aplicaciones que utilizan tensiones de CC. El poder de corte (Icu) es de 100 kA rms a 750VDC. La corriente nominal es de 100 A y la tensión de funcionamiento es de 750 V CC. Este bloque de corte se suministra sin unidad de control (se debe pedir por separado) y puede equiparse con una amplia variedad de funciones y accesorios opcionales. Las dimensiones son de 161 mm x 105 mm x 86 mm. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947), CCC, EAC y especificaciones marinas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric