Schneider Electric - Bloque de corte NSX160L 150kA AC 3P 160A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de corte NSX160L 150kA AC 3P 160A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Número de polos:

3

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 160 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Pérdida de potencia - 27.6 W

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C16L3

Ref.Sonepar

759942

EAN

3606481999429

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Pérdida de potencia:

27.6 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Este es un bloque de corte de 3 polos para ComPacT NSX160L. ComPacT NSX está diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte para todas las aplicaciones estándar y específicas. Este bloque de corte viene sin unidad de control y es compatible con cualquier tipo de unidad de control que debe pedirse por separado. El poder de corte Icu es 150kA a 415VAC 50 / 60Hz. La tensión de funcionamiento es 690VAC 50 / 60Hz (limitada a 440VAC 50 / 60Hz si hay una protección contra fugas a tierra). Puede equiparse con una variedad de funciones y accesorios opcionales. Las dimensiones son 105mm x 161mm x 86mm. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947), CCC, EAC y especificaciones marinas. ComPacT NSX160L es parte de la arquitectura Schneider Electric EcoStruxure Power.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric