Schneider Electric - Bloque de corte NSX250F 36kA DCPV 4P 200A TMD - C25F4TM200D1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 200 A
Intervalo de tensión nominal - 1000...1000 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 140...200 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 1000...2000 A
Pérdida de potencia - 70.4 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C25F4TM200D1
Ref.Sonepar
776115
EAN
3606482003583
Intensidad permanente nominal Iu:
200 A
Intervalo de tensión nominal:
1000...1000 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
140...200 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
1000...2000 A
Pérdida de potencia:
70.4 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP40


