Schneider Electric - Bloque de corte NSX250HB1 75kA AC 3P 150A 2.2M - C25V32M150

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de corte NSX250HB1 75kA AC 3P 150A 2.2M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 70...150 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 2250...2250 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Electrónico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C25V32M150

Ref.Sonepar

838668

EAN

3606482002050

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

70...150 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

2250...2250 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Electrónico

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

150 A

Pérdida de potencia:

52.8 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Otros

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

161 mm

Anchura:

105 mm

Profundidad:

86 mm

Este ComPacT NSX250HB1 es un interruptor automático fijo completo de 3 polos 3 relés diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte. Es una opción óptima para aplicaciones de protección de motores. El poder de corte (lcu) es de 85 kA rms a 500 V CA 50/60Hz y 75 kA rms a 690V CA 50/60Hz. La tensión de funcionamiento es 690VAC 50 / 60Hz. Este producto incorpora una unidad de control electrónica MicroLogic 2.2 M de calibre 150A. La unidad de control MicroLogic 2.2 M proporciona protecciones regulables de largo y corto retardo, y una protección instantánea fija. Esta versión de 3 polos (105 mm x 161 mm x 86 mm) viene con una variedad de funciones y accesorios opcionales. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947), CCC, EAC y especificaciones marinas. ComPacT NSX250HB1 es parte de la arquitectura Schneider Electric EcoStruxure Power.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric