Schneider Electric - Bloque de corte NSX400H 70kA AC 3P3R 320A 1.3M - C40H31M320

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de corte NSX400H 70kA AC 3P3R 320A 1.3M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 4800...4800 A

  • Con protección térmica - no

  • Sensible a interrupción de fase - no

  • Técnica de desconexión - Electrónico

  • Tensión de funcionamiento nominal - 690...690 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C40H31M320

Ref.Sonepar

760144

EAN

3606482002807

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

4800...4800 A

Con protección térmica:

no

Sensible a interrupción de fase:

no

Técnica de desconexión:

Electrónico

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

320 A

Pérdida de potencia:

36.87 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Otros

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

70 kA

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

255 mm

Anchura:

140 mm

Profundidad:

110 mm

Este ComPacT NSX400H es un interruptor automático fijo completo de 3 polos 3 relés diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte. Es una opción óptima para aplicaciones de protección de motores. El poder de corte (lcu) es de 70 kA rms a 415 V CA 50/60Hz. La tensión de funcionamiento es 690VAC 50 / 60Hz. Este producto incorpora una unidad de control electrónica MicroLogic 1.3 M de calibre 320A. La unidad de control MicroLogic 1.3 M proporciona una protección regulable de corto retardo y una protección instantánea fija. Esta versión de 3 polos (140 mm x 255 mm x 110 mm) viene con una variedad de funciones y accesorios opcionales. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947), CCC, EAC y especificaciones marinas. ComPacT NSX400H es parte de la arquitectura Schneider Electric EcoStruxure Power.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric