Schneider Electric - Bloque de corte NSX400K 10kA AC 4P4R 400A 2.3 - C40K42D400

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de corte NSX400K 10kA AC 4P4R 400A 2.3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 400 A

  • Intervalo de tensión nominal - 1000...1000 V

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 160...400 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 240...4000 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 4800...4800 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C40K42D400

Ref.Sonepar

803275

EAN

3606481004864

Intensidad permanente nominal Iu:

400 A

Intervalo de tensión nominal:

1000...1000 V

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

160...400 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

240...4000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

4800...4800 A

Pérdida de potencia:

76.8 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Se trata de un interruptor automático ComPacT NSX400K de 4 polos 4d y 36 kA a 800 VCA con unidad de control MicroLogic 2.3.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric